Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-726970 Herst.-Nr.: F016800362 EAN/GTIN: 3165140761222 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F016800362, Systemzubehör Rohrreiniger, 10 m (130 bar). Hochdruckschlauch für die Reinigung von Rohren und Abflüssen. Große Länge von 10 Metern für mehr Flexibilität. Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Leistungsstark dank der Strahle, die die Düse vorwärts treiben. Reinigt Rohre und Abflüsse mit Leichtigkeit. Kompatibel mit EasyAquatak 100 LL / 110 / 120, UniversalAquatak 125 / 130, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28 GRAMM | Volumen: | 7,403 dm3 | Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 288 x 265 x 97 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 21,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,12* | € 21,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 17,14* | € 21,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,67* | € 22,44* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|