Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-727019 Herst.-Nr.: F016800361 EAN/GTIN: 3165140761215 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F016800361, Systemzubehör Verlängerungsschlauch, 6 m (130 bar). Hochdruckverlängerungsschlauch (130 Bar) für mehr Reichweite und Flexibilität. Zusätzliche Länge von 6 m für mehr Flexibilität. Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Verdrehfester Schlauch für eine einfacheHandhabung. Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9430 GRAMM | Volumen: | 4,748 dm3 | Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 289 x 265 x 62 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,05* | € 16,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,21* | € 16,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 12,20* | € 16,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,52* | € 16,70* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,58* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|