Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Greifzangen
>
Flachrundzange
>
Artikel
185.2LPB, Facom Satz mit extralangen Zangen - 2-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-729405
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
185.2LPB
EAN/GTIN:
3662424016783
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
185.2LPB, Satz mit extralangen Zangen - 2-tlg., Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
926 GRAMM
... >
Handwerkzeug
>
Zange, Rohrabschneider, Glasschneider
>
Zange
Weitere Suchbegriffe:
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
werkzeugmodul facom
,
modul werkzeuge
,
SATZ
,
FACOM
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 60,46*
Lager 1955
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 44,13*
€ 60,76*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,20*
€ 68,90*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 72,73*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,49*
€ 93,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom Sicherungsringzangen-Satz 2 Stk. Sicherungsringzangen
Facom
470
ab € 86,99*
Ähnlich
Facom Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 180 mm Sicherungsringzangen
Facom
PCJ4PB
ab € 63,72*
Ähnlich
Facom Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 25 mm Sicherungsringzangen
Facom
PCSNJ4
ab € 57,81*
Ähnlich
Facom YM46 Nietzange mit Drehkopf, M4 → M6, 335 mm
Facom
Y.M46
ab € 214,41*
Ähnlich
Facom Zangensatz 3 Stk. 300 mm Seitenschneider Spitzzange, Wasserpumpenzange
Facom
VE.A3
ab € 66,59*
Ähnlich
Facom Zangensatz abgewinkelt 4 Stk. 160 mm, 185 mm, 200 mm, 245 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange,
Facom
CPE.A4
ab € 68,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen