Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYAS 0313/3 TITANIUM, Pferd HM-Frässtift ZYAS 0313/3 Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 17
Artikel-Nr.:
     260W-734719
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21200284
EAN/GTIN:
     4007220034217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZYAS 0313/3 TITANIUM, HM-Frässtift ZYAS 0313/3 Titanium, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
RPM von:
27000 RPM
RPM bis:
48000 RPM
Form:
ZYAS
Gesamtlänge:
43 mm
Außen-ø:
3 mm
Breite:
13 mm
Zahnung:
TITANIUM
Schaft-ø:
3 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZYAS 0313/3 TITANIUM
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, Rotierende Feile, HM-FRÄSSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 16,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,98*
6 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 17,93*
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,96*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.