Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUD 0504/3 INOX, Pferd HM-Frässtift KUD 0504/3 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-734727
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21212682
EAN/GTIN:
     4007220034446
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KUD 0504/3 INOX, HM-Frässtift KUD 0504/3 Inox, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
RPM von:
16000 RPM
RPM bis:
40000 RPM
Form:
KUD
Gesamtlänge:
35 mm
Außen-ø:
5 mm
Breite:
4 mm
Zahnung:
INOX
Schaft-ø:
3 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
KUD 0504/3 INOX
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Rotierende Feile, HM-FRÄSSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 5,00*
ab € 14,22*
€ 20,01*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 20,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,39*
1
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 21,45*
5 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 15,02*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.