Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK SPK 1018/3 H, Pferd Filzstifte FK SPK 1018/3 H


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-735133
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100130
EAN/GTIN:
     4007220036129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzkegelform
Spitzkegel-Filzpoliertstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK SPK 1018/3 H, Filzstifte FK SPK 1018/3 H, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Ausführung:
H (hart)
Opt. RPM von:
10000 RPM
Form:
Spitzbogen
Außen-ø:
10 mm
Breite:
18 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
47500 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
33 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK SPK 1018/3 H
Masse (Gewicht):
0.04 kg
max. Drehzahl:
47500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Spitzkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift d10, Filzpolierstifte, FILZSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 2,79*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,82*
6 Tage
268
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,83*
6 Tage
298
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 2,90*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,21*
€ 3,07*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.