Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR 2210/3 FZ, Pferd Tuchringe TR 2210/3 FZ


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-735191
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44270228
EAN/GTIN:
     4007220034576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Politur
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TR 2210/3 FZ, Tuchringe TR 2210/3 FZ, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Ausführung:
FZ
Opt. RPM von:
13000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
22 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
17350 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
40 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
TR 2210/3 FZ
Masse (Gewicht):
0.05 kg
max. Drehzahl:
17350 1/s
Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, Polierscheiben, TUCHRINGE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
356
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,45*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,48*
5 Tage
157
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 2,61*
3 Tage
109
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,70*
3 Tage
109
30
pro Box
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,90*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.