| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-735777 Herst.-Nr.: 849X02 R220 EAN/GTIN: 4039976087681 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
849X02 R220, Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung. Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°. Für REMS Sägeblatt Ø 225 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 - 60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube, Längenanschlag. Spanneinsatz für dünnwandige Rohre.Drehzahl 115 min-1. Ringschlüssel. Sechska"nt-Stiftschlüssel. 1 Füllung KühlschmierstoffREMS Spezial. Inkl. 1 REMS Metallkreissägeblatt HSS, "225 × 2 × 32, 120 Zähne, sehr hohe Standzeit und 1 Untergestell. Im Karton., Fabrikat: Rems Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40950 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,97* | € 1.321,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.356,70* | € 1.461,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.574,41* | € 1.664,32* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.760,62* | € 1.902,6922* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|