Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 230 x 280 HA-DG, 3690026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735912
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3690026
EAN/GTIN:
     4036351217886
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3690026, Für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°, HA-Version vollhydraulisch mit Halbautomatik, Zum Sägen von Rohren und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Gehrungsverstellung vorne, dadurch besseres Handling bei angebauter Rollenbahn. Gelagerter Drehteller. Stufenlose Einstellung der Bandgeschwindigkeit. Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt. Längere Standzeit des Sägebandes durch Sägearmneigung von 25°. Kühlsystemdirekt an den Sägebandführungen. BRP-Sägebandüberwachung stoppt den Vorschub des Sägerahmens bei zu hoher Beanspruchung des Sägebandmotors durch Späne im Schnittkanal, nach dem Entfernen der Späne durch das laufende Sägeband wird der Vorschub automatisch fortgesetzt. Elektromechanische Überwachung der Sägebandspannung, bei Abweichungen schaltet ein Mikroschalter die Maschine ab. Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes. Hydraulischer Spannstock. Mit schwenkbarem Bedienpult. Schnittantastfunktion mit integriertem Taster. Funktionsweise des Halbautomaten:,Automatische Werkstückspannung nach dem Start des Schnittzyklus. Ausführung des Sägeschnitt mit der gewählten Bandgeschwindigkeit. Selbstständiger Stopp der Absenkbewegung und des Sägebands in der unteren Endposition. Selbstständiges Zurückfahren des Sägearms in seine obere Endlage. Schraubstocköffnet automatisch. Bediener muss nur noch das Material bewegen. Lieferumfang: Sägeband. Bedienwerkzeug. Kühlmittelpumpe. Anbauadapter für Rollenbahn., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420000 GRAMM
Kühlmittelpumpe:
?
Schnittantaster:
?
Späneräumbürste:
?
Sägebanddicke:
0,9 mm
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1050 mm
Schnittbereich -60° rund (Rohr):
120 mm
Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial):
120 mm
Schnittbereich -60° rechteck liegend (Hohlprofil):
120 x 90 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil):
180 x 120 mm
Schnittbereich -45° rechteck liegend (Hohlprofil):
180 x 170 mm
Schnittbereich +45° rund (Rohr):
185 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
185 mm
Länge (Produkt) ca.:
1860 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1890 mm
Schnittbereich -45° rund (Rohr):
190 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial):
190 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
20 100 m/min
Schnittbereich 0° rund (Rohr):
230 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
230 mm
Sägebandbreite:
27 mm
Sägebandlänge:
2720 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
280 x 120 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
280 x 220 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
420 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischhöhe Materialzufuhr:
795 mm
Bandvorschubüberwachung:
BRP
Bandspannungsüberwachung:
elektromechanisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.084,24*
€ 7.322,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.233,79*
€ 7.472,78*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 7.463,31*
€ 7.703,66*
5 Tage
8999999
Frei Haus
ab € 7.516,55*
€ 7.766,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.386,48*
€ 9.628,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.472,78*
€ 8.892,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.415,02*
€ 8.823,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.276,06*
€ 8.658,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.233,79*
€ 8.608,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.