Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenhobel minimax s 52es, 5503526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735976
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5503526
EAN/GTIN:
     4036351221708
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5503526, Mit 520 mm Hobelbreite inkl. TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem, 4-Messerwelle für beste Hobelergebnisse. Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung. Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub. Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug. Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Dezimalanzeige - große Präzision und hohe Bedienerfreundlichkeit. Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten. Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel wählbar. LeistungsstarkerIndustriemotor. Stabile Stahl-Graugusskonstruktion. Lieferumfang: 4 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug. 4-Messer-Tersa-Hobelwelle. Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige. Gummi-Auszugswalze., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
455000 GRAMM
Arbeitsbereich Länge:
1000 mm
Maschinenkörper Länge:
1030 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
1071 mm
Länge (Produkt) ca.:
1080 mm
Platzbedarf Höhe:
1088 mm
Absaugstutzendurchmesser Dicke:
120 mm
Hobelwellendurchmesser:
120 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1440 mm
Platzbedarf Länge:
1440 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
1800 mm
Arbeitslänge Dicke min.:
220 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
240 mm
Arbeitshöhe Dicke min.:
3 mm
Anzahl Hobelmesser:
4 St
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
455 kg
Spanabnahme max. Dicke:
5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
5 / 8 / 12 / 18 m/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Hobelwellendrehzahl:
5000 min¯¹
Dickentisch Länge:
520 mm
Hobelbreite max.:
520 mm
Leistung Antriebsmotor:
7 kW
Dickentisch Breite:
850 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
998 mm
Hobelwellentyp:
TERSA
Weitere Suchbegriffe: Dickenhobel, Montagehobel, abricht- und dickenhobel, DICKENHOBEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.591,28*
€ 7.689,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.319,36*
€ 8.414,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.414,28*
€ 10.012,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.380,33*
€ 9.972,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.319,36*
€ 9.900,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.