Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung, 5504326VR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735979
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5504326VR
EAN/GTIN:
     4036351225966
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5504326VR, Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, Schnittebene direkt am Sägeblatt. Schwere Stahl-Graugusskonstruktion. Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen. Großflächiger Besäumrahmen auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar. Winkelverstellbarer Aluminium-Teleskopanschlag mit Profi-Anschlagklappen. Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung. Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan. Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken. Ruhiger Lauf und präzise Schnitte. Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet. Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision,Laufruhe und lange Lebensdauer. Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht. Made in Italy., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
385000 GRAMM
Besäumschuh:
?
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten:
?
Exzenterspanner:
?
Griff für Schiebeschlitten:
?
Sägeblattschutzhaube:
?
Tischverbreiterung:
?
Tischverlängerung:
?
Vorritzaggregat:
?
Max. Schnitthöhe 90°:
100 mm
Arbeitsbereich Länge:
1000 mm
Absaugstutzendurchmesser:
120 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:
124 mm
Maschinenkörper Länge:
1388 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2000 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
2310 mm
Besäumlänge:
2600 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
2600 mm
Formatschiebeschlittenbreite:
270 mm
Durchmesser Sägeblatt:
315 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
3830 mm
Gewicht (Netto) ca.:
385 kg
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Drehzahl Sägeblatt:
4000 min¯¹
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischbreite:
560 mm
Platzbedarf Länge:
5845 mm
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
60 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
689 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMATKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.877,44*
€ 4.993,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.306,69*
€ 5.423,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.306,89*
€ 5.423,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.423,42*
€ 6.453,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.402,21*
€ 6.428,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.322,36*
€ 6.333,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.306,89*
€ 6.315,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.