Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge minimax sc 4e 23, 5504524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735980
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5504524
EAN/GTIN:
     4036351221135
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5504524, Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender , Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten. Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen. Grauguss-Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung und Null-Punktschwenkung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente. Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet. Sägeblattschwenkung wird an einer Skala am Aggregat angezeigt. Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle. Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen. Parallelanschlag abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung. Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner. Made in Italy., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
454000 GRAMM
Besäumschuh:
?
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten:
?
Exzenterspanner:
?
Griff für Schiebeschlitten:
?
Materialrolle am Besäumrahmen:
?
Sägeblattschutzhaube:
?
Tischverbreiterung:
?
Tischverlängerung:
?
Durchmesser Vorritzsägeblatt:
100 mm
Max. Schnitthöhe 90°:
100 mm
Absaugstutzendurchmesser:
120 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:
142 mm
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Maschinenkörper Länge:
1620 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
2250 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2300 mm
Besäumlänge:
2310 mm
Durchmesser Sägeblatt:
315 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
3200 mm
Formatschiebeschlittenbreite:
360 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Drehzahl Sägeblatt:
4000 min¯¹
Platzbedarf Breite/Tiefe:
4410 mm
Gewicht (Netto) ca.:
454 kg
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Platzbedarf Länge:
5335 mm
Tischbreite:
560 mm
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMATKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.410,76*
€ 5.520,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.709,39*
€ 5.819,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.032,54*
€ 6.141,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.141,87*
€ 7.308,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.111,23*
€ 7.272,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.040,15*
€ 7.187,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.032,54*
€ 7.178,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.