Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge minimax si 400es 32 M A, 5504757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735990
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5504757
EAN/GTIN:
     4036351220602
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5504757, In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar. Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen.Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm. Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen. Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung. Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner. Sägeaggregat aus einer robusten Gusseisenring mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente. Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss. Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf. Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet. Ausführung M: Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats elektrisch, Digitalanzeige für Schwenkung. Ausführung A: Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten. Ausführung M A 3: Programmierte Steuerung der Sägeblatthöhe und -schwenkung und der Position des Parallelanschlags, stufenlose Positionierung des Parallelanschlags über Schalter oder automatisches Positioniersystem, Positionsanzeige über einen Encoder, Verstellung über Kugelumlaufspindel, Inkrementalverstellungsmöglichkeit. Ausführung UP: Schwenkbares Bedienpanel auf Augenhöhe. Made in Italy., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
715000 GRAMM
Besäumrahmen:
?
Besäumschuh:
?
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten:
?
Exzenterspanner:
?
Griff für Schiebeschlitten:
?
Materialrolle am Besäumrahmen:
?
Sägeblattpendelschutz:
?
Tischverbreiterung:
?
Tischverlängerung:
?
Leistung Vorritzmotor:
0,55 kW
Absaugstutzendurchmesser:
120 mm
Durchmesser Vorritzsägeblatt:
120 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
1270 mm
Max. Schnitthöhe 90°:
136,5 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:
142 mm
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Maschinenkörper Länge:
1900 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2300 mm
Besäumlänge:
3200 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
3200 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
3260 mm
Drehzahl Sägeblatt:
3500/5000 min¯¹
Formatschiebeschlittenbreite:
360 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Sägeblatt:
400 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
4860 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischbreite:
560 mm
Leistung Antriebsmotor:
7,0 kW
Weitere Suchbegriffe: FORMATKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.140,61*
€ 10.242,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.945,23*
€ 11.043,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.945,43*
€ 11.043,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.043,23*
€ 13.141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.014,04*
€ 13.106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.954,62*
€ 13.036,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.945,43*
€ 13.025,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.