Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Trockensauger dryCAT 362 IRSCT-3, 7002370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-736036
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002370
EAN/GTIN:
     4036351216865
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7002370, Für Staub und andere Feststoffpartikel, mit halbautomatischer Filterabreinigung, Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung. 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparungan Energie. Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer. Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb. Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren. 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil. Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung. Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung. Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Halbautomatische Filterabreinigung per Tastendruck. dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3, Konzipiert für den kontinuierlichen Betrieb. Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter. Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zweiMotoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motorenerfolgt in einem automatischen Zyklus. Qualität aus Europa Lieferumfang: Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen. Saugrohr (Stahl) steckbar. Bodendüse trocken. Runddüse mit Bürste. Flachdüse. Reduzierung. 3 Kartuschen-Filter., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31600 GRAMM
Antistatischer Anschluss:
?
Automatische Filterabreinigung:
?
Einschaltautomatik:
?
Fahrvorrichtung:
?
Gerätesteckdose:
?
Kabelhalterung:
?
Kartuschenfilter:
?
Kippvorrichtung:
?
Motorschutz:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Höhe (Produkt) ca.:
1140 mm
Aufnahmeleistung:
2,5 kW
Anschlussspannung:
220 240 V
Unterdruck:
256 mbar
Motor(en) Anzahl:
3
Gewicht (Netto) ca.:
31,6 kg
Filteroberfläche:
3240 cm²
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Länge (Produkt) ca.:
570 mm
Behältervolumen:
62 l
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Luftmenge:
7933 l/min
Kabellänge:
8.5 m
Behältermaterial:
Edelstahl
Saugertyp:
trocken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,97*
€ 974,45*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 823,61*
€ 999,8354*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,83*
€ 1.022,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,87*
€ 1.133,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,99*
€ 1.166,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,91*
€ 1.217,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,92*
€ 1.202,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,87*
€ 1.131,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,62*
€ 1.088,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,83*
€ 1.041,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.