Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-737916 Herst.-Nr.: 00 21 10 LE EAN/GTIN: 4003773074472 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0021/10 LE, 00 21 10 LE, Werkzeug- und Notebooktasche für den Servicetechniker 00 21 10 LE Werkzeugtasche ""Service"" Gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumentetzlich 1 DIN A4 Reißverschlussfach. 90° aufklappbare Vordertasche mit 8 Werkzeugtaschen und 1 kleinen Innentasche. Rückseite der Vordertasche mit 5 Werkzeugtaschen und 3 Stifttaschen. 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und 2 Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite. Spritzwassergeschützter Boden. Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss. Mitzwei Trageschlaufen. Tasche ohne Werkzeugbestückung. - Abmessung Breite außen (innen): 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 340mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2750 GRAMM | Tiefe: | 340 mm | Abmessung Breite außen (innen): | 440 mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 200 mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugtasche, knipex werkzeugtasche, toolbox, WERKZEUG-, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,16* | € 79,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,44* | € 81,08* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,14* | € 81,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,62* | € 81,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 68,06* | € 83,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|