Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9799/130, Knipex Rundsteckhülsen isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-739115
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 130
EAN/GTIN:
     4003773076056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kabelverbinder
RUNDSTECKHÜLSEN
KNIPEX
Rundsteckhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9799/130, 97 99 130, Rundsteckhülsen isoliert 97 99 130 Rundsteckhülsen Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: rot. Schrauben 4mm Kabel 0,5?–?1mm² AWG 22?—?16 Kennfarbe rot Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 4mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
AWG:
22 - 16
Kabel:
0.5 - 1 mm²
Kennfarbe:
rot
Kabel mm²:
0.5 - 1 mm
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
Nylon
Stecker Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundstiftbuchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 8,67*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,01*
€ 10,03*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,13*
8 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 10,18*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,38*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.