Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739369 Herst.-Nr.: 98 67 10 EAN/GTIN: 4003773026617 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9867/10, 98 67 10, Abdecktuch aus Gummi 98 67 10 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 1.000?x?1.000mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1510 GRAMM | Dicke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Abdeckmaterial Freileitung, Abdecktuch für Arbeiten unter Spannung, Abdeckung Freileitung, Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, elektrikerhandschuhe knipex, esd tischbelag, ABDECKTUCH, KNIPEX, Isoliermatte für Schalträume, Schaltraummatte, Schaltraummatten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,03* | € 140,14* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 118,75* | € 140,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 119,10* | € 142,17* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,58* | € 148,26* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,89* | € 149,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|