Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216101103, Körnersp. mitl. MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-771020
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267218
EAN/GTIN:
     4019208245416
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216101103, Mitlaufende Körnerspitze Nr. 613 , Spitzenwinkel 60° , Nachschleifbare, durchgehärtete Laufspitze , Körper gehärtet und geschliffen , Spritzwasserrille , Schlanke Gehäuseform, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1940 GRAMM
Größe:
K34
MK:
4
A:
101,5 mm
B:
68,5 mm
D:
32 mm
G:
31,267 mm
K:
39,8 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
max. Drehzahl:
6000 min-1
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1267218
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Röhm, KÖRNERSPITZE, 4019208245416, 1472160
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 197,65*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 197,85*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 171,25*
€ 198,76*
€ 4,90*
ab € 174,17*
€ 204,87*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 182,90*
€ 213,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267217
ab € 130,10*
Ähnlich
RÖHM
1267219
ab € 238,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.