Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210518073, Spibo D338 HSS geschl. 3,10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-772000
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784936002
EAN/GTIN:
     4317784936002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210518073, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, profilgeschliffen, FORUM , DIN 338 , HSS, Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft zylindrisch , Profilgeschliffen , Ab Ø 3,0 mm mit Kreuzanschliff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
3,1 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784936002
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, HSS-Bohrer, HSS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,2662*
€ 0,4362*
Lager 260
51
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.