Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210907133, Spiralb. D340 Forte HSSE 1,80mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-772225
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     51100180100
EAN/GTIN:
     9002741154890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210907133, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – lang, HSS Co5, Typ FORTE, DIN 340, profilgeschliffen , DIN 340 , HSS Co5 , Typ FORTE , Spiralwinkel 38° , Spitzenwinkel 1° , Seitenspanwinkel normal 130° , Mit verstärktem Kern , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , >= 2,5mm mit Kreuzanschliff Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Ø h8:
1,8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
53 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 340
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Fasen nit.
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
51100180100
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, Maykestag, SPIRALBOHRER, 51100180100, 9002741154890, 1216640, 1480143
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,61*
1
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,62*
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,87*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,05*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.