Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211516040, Kurzbohrer VHM D6539 3,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-772408
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784937238
EAN/GTIN:
     4317784937238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211516040, VHM-Spiralbohrer, 3 x D , DIN 6539 , VHM , Profilgeschliffen , Typ N , Spitzenwinkel 118° , Ab Ø 2mm mit Kreuzanschliff , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h7:
3 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
16 mm
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
50
Stahl <1400 N:
45
Stahl <42 HRC:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
60
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
80
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6539
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784937238
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
40
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,81*
€ 9,80*
ab € 4,10*
€ 5,90*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.