Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215512035, Kernbohrer HSS 20/30mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-772665
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1907020025
EAN/GTIN:
     4030266183748
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
alfra kernbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215512035, Kernbohrer HSS, Oberfläche blank, 30 mm Schnitttiefe , HSS/HSS Co , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie , HSS , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm , 30 mm Schnitttiefe , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Alfra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Bohrer-Ø:
20 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Marke:
ALFRA®
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1907020025
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, HSS-Co-Kernbohrer, KERNBOHRER, 4030266183748, 1474964
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 23,62*
Lager 260
15
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 23,67*
€ 4,80*
ab € 20,42*
€ 27,44*
€ 4,80*
ab € 20,48*
€ 27,44*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.