| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-772698 Herst.-Nr.: 1907026025 EAN/GTIN: 4030266183922 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215512053, Kernbohrer HSS, Oberfläche blank, 30 mm Schnitttiefe , HSS/HSS Co , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie , HSS , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm , 30 mm Schnitttiefe , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Alfra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 110 GRAMM | Bohrer-Ø: | 26 mm | Stahl <850 N: | 20 | Stahl <1000 N: | 15 | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 20 | Öl: | empfohlen | Marke: | ALFRA® | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Blank | Markenname: | ALFRA | Herstellername: | Alfra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1907026025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,80* | € 30,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,98* | € 30,51* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,51* | € 35,14* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,53* | € 35,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,07* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|