Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214610028, Schneideisen EN22568 HSS BSW3/ 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-772878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110321
EAN/GTIN:
     4046122020911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214610028, Schneideisen EN22568 HSS BSW3/ 8SS , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt über 1,75 Gänge , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSW 3/8 inch
Gänge pro:
16 inch
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Stahl <850 N:
9
Stahl <1000 N:
5
INOX:
5
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
042
Weitere Suchbegriffe: DIN22568, SCHNEIDEISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.