Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214610043, Schneideisen EN22568 HSS BSW3/ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-772881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110303
EAN/GTIN:
     4046122020737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214610043, Schneideisen EN22568 HSS BSW3/ 4SS , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt über 1,75 Gänge , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSW 3/4 inch
Gänge pro:
10 inch
Außen-Ø x Höhe:
45 x 18 mm
Stahl <850 N:
9
Stahl <1000 N:
5
INOX:
5
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
042
Weitere Suchbegriffe: DIN22568, SCHNEIDEISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.