Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214610118, Schneideisen 1 -11,5 RU NPT Schäl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-772890
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     105558
EAN/GTIN:
     4046122403387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214610118, Schneideisen, NPT , NPT-Gewinde, Rohrgewinde, kegelig 1/16, ANSI B1.20.1 , HSS , DIN EN 22568 , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt einseitig 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt, Fabrikat: JBO
Weitere Informationen:
Gewinde:
NPT 1 inch
Gänge pro:
11,5 inch
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
neutrale Produktlinie
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
JBO
Herstellername:
Johs. Boss GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
105558
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, npt-gewinde schneideisen, Schneideisen, SCHNEIDEISEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,94*
€ 104,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 104,77*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 121,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,79*
€ 127,92*
€ 4,80*
ab € 114,27*
€ 139,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.