Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215359060, Schaftfräser 6527L VHM TiAlN4-12mm 45G Z 3 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-772977
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942218
EAN/GTIN:
     4317784942218
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215359060, Satz VHM-Schaftfräser, lang, 3 Schneiden, 45°, TiAIN-beschichtet , VHM K10/K20 , Typ N , DIN 6527 , Zum Fräsen von Nuten, Schruppen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung , Trockenbearbeitung möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Inhalt:
4 5
Stahl <850 N:
150
Stahl <1000 N:
110
Stahl <1400 N:
100
Stahl <42 HRC:
80
Stahl <52 HRC:
60
INOX:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
Gusseisen:
130
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
250
Kupfer, Messing, Bronze:
120
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784942218
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,98*
€ 175,01*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 176,48*
€ 4,80*
ab € 163,87*
€ 200,10*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,13*
€ 205,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.