Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215363580, Radiusfr. WN VHM TiAlN 14,0mm HA Z2 K FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-773089
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784943000
EAN/GTIN:
     4317784943000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215363580, Vollhartmetall-Radiusfräser – kurz, Typ N, Werksnorm, VHM, Oberfläche TiAlN-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM K10/K20 , Typ N , 2 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
14 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
83 mm
Schaft-Ø d2 h6:
14 mm
Stahl <850 N:
175
Stahl <1000 N:
140
INOX:
55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
30
Gusseisen:
110
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
200
Kupfer, Messing, Bronze:
133
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784943000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,59*
€ 46,19*
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 46,39*
€ 4,80*
ab € 36,01*
€ 48,95*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 34,16*
€ 57,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.