Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215363615, SL-Radiusfräser 6527VHM TiALN4,0mm Z 2 HA FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-773100
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784943086
EAN/GTIN:
     4317784943086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215363615, VHM-Radiusfräser – lang, Typ N, Schaft DIN 6353-HA, VHM UF, Oberfläche TiAlN-beschichtet , Ausführung: lang , VHM UF , Typ N , 2 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Zum Kopier- und Nutenfräsen, für die universelle Bearbeitung , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
4 mm
Schneidenlänge l2:
8 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Stahl <850 N:
160
Stahl <1000 N:
140
Stahl <1400 N:
120
Stahl <42 HRC:
100
INOX:
80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
100
Gusseisen:
200
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
300
Kupfer, Messing, Bronze:
200
Emulsion:
geeignet
Öl:
geeignet
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784943086
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 16,84*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,91*
€ 4,80*
ab € 13,07*
€ 18,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.