Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215409713, M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2080x20x0,9 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-773369
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07202080200119
EAN/GTIN:
     4053569764261
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt röntgen 2080 x 20 x 0...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215409713, Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 , Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 , Zahnspitzenhärte 67–69 HRC , Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile, Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
2080 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
1014
Zahnform:
N
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8 Bimetall
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280200901100-02080
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, BI-METALLSÄGEBAND, 5356852879, 4053569764261, 07202080200119, 949694, 1502161
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 20,32*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 15,72*
€ 21,39*
Lager 260
19
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 22,55*
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 22,59*
4 Tage
19
€ 8,50*
ab € 18,77*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.