Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215409729, M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2825x27x0,9 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-773377
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07202825270119
EAN/GTIN:
     4053569764421
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
röntgen metallsägeband 2825x27x0,9
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215409729, Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 , Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 , Zahnspitzenhärte 67–69 HRC , Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile, Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
2825 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
1014
Zahnform:
N
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8 Bimetall
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280270901100-02825
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, BI-METALLSÄGEBAND, 4053569764421, 1502165
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 27,37*
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 21,39*
€ 28,84*
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 30,43*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 22,65*
€ 30,60*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.