Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215422127, M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2890x27x0,9 8-11ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-773428
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     0720289027081P
EAN/GTIN:
     4053569764957
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215422127, Bimetallsägeband bi-alfa Profile , Sonderzahnform , Hochlegierte HSS-Co8-Zahnausführung , Verstärktes Zahnprofil , Spanwinkel 6° Vorteil: Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband, sehr schwingungsarm, für Querschnittbereich bis maximal 70 mm, optimierte Spanabfuhr., Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
2890 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
811
Stahl <850 N:
65
Stahl <42 HRC:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17610270908100-02890
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, METALL-SÄGEBAND, 4053569764957, 1505615
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,49*
€ 28,05*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 20,69*
€ 28,09*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 29,62*
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 31,99*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.