Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215995056, Unterstützblatt ZRC-2.2-32-10 Zinner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-773492
Hersteller:
     Zinner
Herst.-Nr.:
     255.22321
EAN/GTIN:
     4030854250760
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215995056, Stechschwert, Fabrikat: Zinner
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
ZRC-2.2-32-10
Gesamtlänge:
150 mm
Einstechtiefe max.:
30 mm
Stechschwerthöhe:
32 mm
Stechbreite:
2,2 mm
Stechplatte:
MRC...-2.2-KXV-10
Marke:
Zinner
Markenname:
Zinner
Herstellername:
Zinner GmbH
Herstellerartikelnummer:
25522321
Weitere Suchbegriffe: Zinner, UNTERSTÜTZBLATT, 4030854250760, 1484263
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 73,71*
€ 91,55*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 100,16*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 80,98*
€ 101,06*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 81,71*
€ 104,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.