Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215995310, Grundhalter TCK-25/R Zinner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-773515
Hersteller:
     Zinner
Herst.-Nr.:
     309.25251
EAN/GTIN:
     4030854118008
Suchbegriffe:
Grundhalter
GRUNDHALTER
4030854118008
1474285
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215995310, Grundhalter TURN-CUT , Für Stechplatten MTS Lieferung: Mit Steckschlüssel., Fabrikat: Zinner
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TCK-25/R
Ausführung:
Rechts
l1:
100 mm
h:
25 mm
Stechtiefe max.:
4,5 mm
Stechplatte:
MTS-...
Marke:
Zinner
Markenname:
Zinner
Herstellername:
Zinner GmbH
Herstellerartikelnummer:
30925251
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 136,09*
€ 167,97*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 183,41*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 184,03*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 190,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.