Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216008073, Sicherheitsschluess. DF-125 K SW9 L130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-773548
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     154372
EAN/GTIN:
     4019208054582
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel 9mm
drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel röhm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216008073, Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel , Mit Auswerfer, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Größe:
125 mm
Vierkant:
9 mm
Länge:
130 mm
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
154372
Weitere Suchbegriffe: Aussenvierkantschlüssel, SICHERHEITSSCHLÜSSEL, 4kt-Einsteckschlüssel, Vierkant-Einsteckschlüssel, Vierkanteinsteckschlüssel, 4019208054582, 1486848
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,13*
€ 52,65*
€ 4,90*
ab € 39,51*
€ 53,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,28*
€ 53,38*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 41,50*
€ 54,01*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,69*
€ 54,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.