Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805065, NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-774067
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.206/C
EAN/GTIN:
     4030615332063
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805065, Neodym-Magnet-Flachgreifer , Neodym-Magnet – bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten , Stahlgehäuse, verzinkt , Max. Einsatztemperatur 80 °C, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
Ø d:
20 mm
Magnethöhe h:
6 mm
Haftkraft:
140 N
Gewicht:
14 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.206/C
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, flachgreifermagnet haftkraft 140n, NEODYM-MAGNET-FLACHGREIFER, 4030615332063, 1495467
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,50*
1
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,78*
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,89*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,92*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.