Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217803053, NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 8 x 4,5 / 11,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-774068
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.222/C
EAN/GTIN:
     4030615332223
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217803053, Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Neodym-Magnet – bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten , Stahlgehäuse, verzinkt , Max. Einsatztemperatur 80 °C, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
Ø d:
8 mm
Gesamthöhe l:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Sackgewinde:
M3 x 7
Haftkraft:
13 N
Gewicht:
3 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.222/C
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, NEODYM-MAGNET-FLACHGREIFER, 4030615332223, 1502947
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,57*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,69*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,70*
1
€ 9,80*
ab € 1,82*
€ 2,85*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.