Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805080, NdFeB-Flachgreif. m.Bohr.25 x 7,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-774081
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.403/C
EAN/GTIN:
     4030615334036
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805080, Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Bohrung und 90°-Ansenkung , Neodym-Magnet – bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten , Stahlgehäuse, verzinkt , Max. Einsatztemperatur 80°C, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
Ø d:
25 mm
Magnethöhe h:
7 mm
Bohrungs-Ø d1:
4,5 mm
Senk-Ø d2:
9 mm
Haftkraft:
160 N
Gewicht:
24 g
Marke:
beloh
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.403/C
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, NEODYM-MAGNET-FLACHGREIFER, 4030615334036, 1495472
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,94*
1
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 7,43*
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 7,47*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,60*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.