Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805074, NdFeB-Flachgreif. m.Bohr.16 x 4,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-774083
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.401/C
EAN/GTIN:
     4030615334012
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805074, Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Bohrung und 90°-Ansenkung , Neodym-Magnet – bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten , Stahlgehäuse, verzinkt , Max. Einsatztemperatur 80°C, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
Ø d:
16 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Bohrungs-Ø d1:
3,5 mm
Senk-Ø d2:
6,6 mm
Haftkraft:
75 N
Gewicht:
6 g
Marke:
beloh
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.401/C
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, NEODYM-MAGNET-FLACHGREIFER, 4030615334012, 1495470
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,50*
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 4,53*
1
€ 9,80*
ab € 3,01*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.