Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236157022, Schleifband Zirkonkorund 9x 533mm K120 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-774482
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784940238
EAN/GTIN:
     4317784940238
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236157022, Schleifband, schmal , Zirkonkorund , Polyestergewebeunterlage , Dichte Zirkonkorundbestreuung , Für Grobschliff und zum Entgraten von Stahl und Edelstahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784940238
Weitere Suchbegriffe: schleifbänder 9x533 k120, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Schleifgewebeband, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,878*
€ 1,378*
Lager 260
235
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,38*
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.