Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774687 Herst.-Nr.: 489646/A2000 RP EAN/GTIN: 4904011010392 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4244201050, Cuttermesser mit Magazin L-2000 RP , Griff und Klingenführung aus Metall , Magazin für 6 Abbrechklingen , Fixierung der Klinge durch Drucktastenmechanik und Gewindeschraube , Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge Lieferung: Mit 2 Abbrechklingen. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden., Fabrikat: NT Cutter Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 111 GRAMM | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 160 mm | Markenname: | NT Cutter | Herstellername: | NT Incorporated | Herstellerartikelnummer: | L-2000 RP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,22* | € 24,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,13* | € 24,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,51* | € 24,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,03* | € 26,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,72* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|