Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255114063, Tiefenmesssch.Digi. 300mm leichtbau FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-775086
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941488
EAN/GTIN:
     4317784941488
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255114063, Digital-Leichtmetall-Tiefenmessschieber , Aus Oxid-beschichtetem Aluminium , Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers , Mit Feststellschraube , Runde Messstange zum Messen vonNuten und Bohrungstiefen , Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst , Verschiedene Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingesetzt werden Lieferung: Mit Batterie LR44, Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm (Ø 20 mm bei Messbereich 500 mm), Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung und 6-kant-Schlüssel., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Brückenlänge:
150/350 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941488
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 345,42*
€ 406,20*
Frei Haus
ab € 346,46*
€ 408,19*
Frei Haus
ab € 347,92*
€ 408,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.