Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252908010, 3-Punkt Innenmessschr. 6- 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-775105
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941730
EAN/GTIN:
     4317784941730
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252908010, 3-Punkt-Innenmessschraube , Genauigkeit nach DIN 863 , Ableseteile matt verchromt , Messflächen HM-bestückt , Messkraftregelung durch Gefühlsratsche , Für Durchgangs- und Sacklochbohrungen , Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden Messbacken Lieferung: Mit Einstellring und Verlängerung, im Kunststoffkoffer., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
68 mm
Messtiefe:
25 mm
Genauigkeit:
0,001 mm
Einstellring:
8 mm
Verlängerung:
50 mm
Norm:
DIN 863
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941730
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 182,34*
€ 226,07*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 184,82*
€ 228,15*
€ 4,80*
ab € 209,46*
€ 256,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 261,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.