Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253605010, Digital-Messuhr IP65 12,5mm/0,010mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-775114
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941587
EAN/GTIN:
     4317784941587
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253605010, Digital-Messuhr IP65 , Genauigkeit nach Werksnorm, Frontplatte aus Kunststoff , Gehäuse aus Aluminium , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm , Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 , Mit Mini-USB-Datenausgang , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullpunktsetzung an jeder Position möglich , Schutzart IP65 Lieferung: Mit Batterie CR2032., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Außen-Ø:
59,9 mm
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941587
Weitere Suchbegriffe: digital, DIGITAL-MESSUHR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 89,01*
€ 4,90*
ab € 77,96*
€ 100,42*
€ 4,80*
ab € 79,92*
€ 100,55*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 111,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.