Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253604010, Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,010mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-775119
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1728502
EAN/GTIN:
     4029713281977
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253604010, Digital-Messuhr DIGI-MET®, 0,01-mm-Ablesung , Genauigkeit nach Werksnorm , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm , Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 , Mit variablem Datenausgang RS-232, Digimatic und USB , Ablesefeld 280° drehbar , Zählrichtungsumkehr , Absolut-Funktion , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullpunktsetzung an jeder Position möglich , Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) , Toleranzfunktion , Schutzart IP42 Lieferung: Mit Batterie CR2450, im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Außen-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,01 mm/inch
Genauigkeit:
0,02 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1728502
Weitere Suchbegriffe: digital, DIGITAL-MESSUHR, 4029713281977, 1487047
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 233,75*
€ 260,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,10*
€ 271,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,22*
€ 273,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,94*
€ 279,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 279,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,90*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998501
ab € 55,04*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998720
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.