Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243603013, Messleitung 4mm Messspitze Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-775375
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044145
EAN/GTIN:
     4014651441453
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243603013, Sicherheitsmessleitungen , 2-teilig, rot/schwarz , CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen), Fabrikat: Benning
Weitere Informationen:
Messspitzen-Ø:
4 mm
Messleitung-Ø:
4 mm
Länge:
1,4 m
Markenname:
Benning
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
044145
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, MESSLEITUNGEN,, Federkontaktstift, Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, 4014651441453, 1474100
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 18,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,02*
€ 18,41*
15 Tage
49
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 19,26*
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 19,46*
Lager 260
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044682
ab € 342,45*
Zubehör
Benning
044683
ab € 314,02*
Zubehör
Benning
044067
ab € 276,06*
Zubehör
Benning
044680
ab € 311,15*
Zubehör
Benning
044059
ab € 241,08*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 371,73*
Zubehör
Benning
044692
ab € 98,28*
Zubehör
Benning
044693
ab € 113,07*
Zubehör
Benning
044073
ab € 119,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.