| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775382 Herst.-Nr.: 0460201 EAN/GTIN: 4029713210311 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250403010, Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, biegsam, Helios-Preisser , Rostfreier Federbandstahl , Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen , Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen , Gerundete Kanten , EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) , 1/1-mm-Teilung unten, Fabrikat: Helios-Preisser Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,5 mm | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 460201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, Helios, BIEGSAMER, 4029713210311, 1487040 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,01* | € 1,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,60* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,18* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|