Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250405035, Biegsamer Stahlmaßstab 1000x20x0,5mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775385
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460226
EAN/GTIN:
     4029713210489
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250405035, Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, biegsam, Helios-Preisser , Rostfreier Federbandstahl , Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen , Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen , Gerundete Kanten , EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) , 1/1-mm-Teilung unten, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460226
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,69*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 9,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 9,91*
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 10,05*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.