| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775459 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04121033 EAN/GTIN: 4038111006990 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263005290, Verlängerungskabel, Neopren, schwere Ausführung , Schutzkontaktverlängerung 250 V/10–16 A , Mit Vollgummistecker und -kupplung , Hohe Stabilität der Anschlüsse , Max. Belastbarkeit 3600 Watt , Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig , Verschraubter Gummistecker , Kupplung mit Klappdeckel , Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Kabeltyp: | H07RN-F 3G1,5 | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | Althoff | Herstellername: | Volker Althoff Kabeltechnik | Herstellerartikelnummer: | 04121033 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,56* | € 37,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,54* | € 37,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,98* | € 38,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,57* | € 39,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,75* | € 41,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00318* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|