Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775482 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 60532 EAN/GTIN: 4011160605321 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263309170, CEE-Adapter , Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff , 1 CEE-Schutzkontakt-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig , 1 CEE-Schutzkontakt-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig , Für den Einsatz im Innenbereichsowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Absicherung: | 3 G 10 A | Markenname: | as Schwabe | Herstellername: | as-Schwabe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 60532 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, ADAPTER, CEE Adapterstecker, 4011160605321, 1503890 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,08* | € 51,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 39,78* | € 51,64* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,34* | € 59,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,90* | € 59,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,65* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|